Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Material de la espaldaAlgodón
- ColorBeige, amarillo
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Serie40-9-173TFL
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Palma, dedos índice y puntas de los dedos de cuero bovino; dorso de algodón con correa para nudillos de cuero de flor; aislamiento C100 Thinsulate; puño de seguridad engomado; puños elásticos en el interior; corte Gunn con pulgar de ala