Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteXXXL o talla 12
Details
- Material de la espaldaAlgodón
- ColorBeige, amarillo
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Serie40-9-173TFL
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
Descripción del fabricante
40-9-173TFL-X3L-K VACA DE GRANO GUANTE MÁS AJUSTADA
- Palma, dedos índice y puntas de los dedos de cuero bovino; dorso de algodón con correa para nudillos de cuero de flor; aislamiento C100 Thinsulate; puño de seguridad engomado; puños elásticos en el interior; corte Gunn con pulgar de ala