Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Material de la espaldaNailon
- ColorBeige, naranja de alta visibilidad
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Material de la palmaPiel de cabra
- Serie40-9-2875
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
Descripción del fabricante
40-9-2875 CORTE DE CUERO BOVINO DE GRANO GUANTE
- Palma de cuero de vaca de grano, dedos índice y puntas de los dedos; dorso de nailon de alta visibilidad con tira de nudillos de cuero de grano y tira reflectante; aislamiento C100 Thinsulate ; puño de seguridad; muñeca elástica interior; corte Gunn con pulgar de ala