Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- ColorBeige/Gris
- Material del manguitoCowhide
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroCowhide
- Material del forroForro polar
- Número de Upc del fabricante063344372028
- MaterialPiel
- Tipo de materialPiel
- Línea de productosMarca Gander®
- Piel dividida o granuladaGrano, dividido
- Material de costuraKevlar®
- Estilo de pulgarAla
- TipoGuantes de soldadura
- UPC_NO063344372028
- Aplicaciones de soldaduraSoldadura general
Descripción general
- Palma, pulgar e índice de cuero bovino de grano; dorso de cuero bovino dividido; forro de la palma de felpa de algodón; puño con guantelet de cuero bovino dividido de 5"; corte Gunn con pulgar de ala; cosido con Kevlar®