Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Pequeño
Detalles
- ColorNegro / Marrón / Blanco
- Material del manguitoCowhide
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroCowhide
- Material del forroForro polar
- Número de Upc del fabricante063344437727
- MaterialPiel
- Tipo de materialPiel
- Línea de productosMarca Gander®
- Piel dividida o granuladaGrano
- Material de costuraKevlar®
- Estilo de pulgarAla
- TipoGuantes de soldadura
- UPC_NO063344437727
- Aplicaciones de soldaduraMIG
Descripción general
- Palma y dorso de cuero bovino de grano; Forro polar; Puño de guantelet de cuero bovino dividido de 5"; Muñeca elástica fruncida; Pulgar alado; Palma reforzada, respaldo y asiento para pulgar; Cosido con Kevlar®