Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- RecubrimientoLátex
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorGris/azul
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3882
- Nivel de resistencia al corte En 3881
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- EN3882143X
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100020
- Material del revestimiento/cubiertaSin forro
- Número de Upc del fabricante063344389095
- MaterialPolialgodón
- Línea de productosX-Sitio de
- Serie99-1-275BP
- UPC_NO063344389095
- Paquete expendedorSí
Descripción general
- Exterior de polialgodón; revestimiento de látex en la palma con acabado arrugado; puños de punto elástico con dobladillo