Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Agarre antideslizanteSí
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorNegro, gris
- Tipo de manguitoPunto
- EN3884131X
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto15
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante063344430001
- MaterialNylon/Spandex
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosX-Sitio de
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Serie99-1-9605
- UPC_NO063344430001
Descripción general
- Exterior de nailon/spandex de calibre 15 ; revestimiento de espuma de nitrilo en la palma con acabado texturizado; muñeca de punto elástico con dobladillo