Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea2
- RecubrimientoNitrilo en espuma
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorNegro/Amarillo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto15 ga
- Material del revestimiento/cubiertaSin forro
- Número de Upc del fabricante063344389668
- MaterialKevlar®
- Línea de productosCortar-X-
- Serie99-1-9720
- UPC_NO063344389668
- Paquete expendedorSí
Descripción general
- 15 ga. Kevlar®/Capa de Lycra®; revestimiento de espuma de nitrilo en la palma con acabado texturizado; muñeca de punto elástico con dobladillo