Motion
99-1-9770-10-K

Bob Dale Gloves
99-1-9770-10-K

Guantes recubiertos HPPE X-Large Gray
Artículo MI #12018873
No. Fabricante 99-1-9770-10-K
Precio15.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bob Dale Gloves
99-1-9770-10-K

Guantes recubiertos HPPE X-Large Gray
Artículo MI #12018873
No. Fabricante 99-1-9770-10-K
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
Precio15.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Resistencia al corte En Iso
    D
  • EN388
    4X43D
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116100010
  • Calibre de punto
    18 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    063344390329
  • Material
    HPPE
  • Línea de productos
    Cortar-X-
  • Serie
    99-1-9770
  • UPC_NO
    063344390329
  • Paquete expendedor

Descripción general

Descripción del fabricante
99-1-9770-10-K GRIS 18G RESISTENTE AL CORTE SE
  • 18 ga. Exterior de HPPE; revestimiento de poliuretano en la palma con acabado suave; puños de punto elástico con dobladillo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo