Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Small
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- RecubrimientoPoliuretano
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorGris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al corte En IsoD
- EN3884X43D
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto18 ga
- Material del revestimiento/cubiertaSin forro
- Número de Upc del fabricante063344436690
- MaterialHPPE
- Línea de productosCortar-X-
- Serie99-1-9770
- UPC_NO063344436690
- Paquete expendedorSí
Descripción general
- 18 ga. Exterior de HPPE; revestimiento de poliuretano en la palma con acabado suave; puños de punto elástico con dobladillo