Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- RecubrimientoNBR
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y nudillos
- ColorNegro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al corte En IsoD
- EN3884X43D
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaSin forro
- Número de Upc del fabricante063344390442
- MaterialKevlar®
- Línea de productosCortar-X-
- Serie99-1-9776
- UPC_NO063344390442
- Paquete expendedorSí
Descripción general
- 13 ga. Kevlar® capa exterior; revestimiento de espuma NBR en los nudillos con acabado texturizado; puños de punto elástico con dobladillo