Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- RecubrimientoPoliuretano
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorGris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3882
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al corte En IsoB
- EN3884242B
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaSin forro
- Número de Upc del fabricante063344422617
- MaterialHPPE
- Línea de productosCortar-X-
- Serie99-1-9780
- UPC_NO063344422617
- Paquete expendedorSí
Descripción general
- 13 ga. Exterior de HPPE; revestimiento de poliuretano en la palma con acabado suave; puños de punto elástico con dobladillo