Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- RecubrimientoPoliuretano
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorNegro/Amarillo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al corte En IsoC
- EN3884442C
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaSin forro
- Número de Upc del fabricante063344371694
- MaterialHPPE
- Línea de productosCortar-X-
- Serie99-1-9781
- UPC_NO063344371694
- Paquete expendedorSí
Descripción general
- 13 ga. Exterior de HPPE; revestimiento de espuma de poliuretano en la palma con acabado texturizado; puños de punto elástico con dobladillo