Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- RecubrimientoNitrilo en espuma
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorNegro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3881
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3883
- EN3884132X
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto15 ga
- Material del revestimiento/cubiertaSin forro
- Número de Upc del fabricante063344364573
- MaterialNailon
- Línea de productosDenegar ℮
- Serie99-1-9799
- UPC_NO063344364573
- Paquete expendedorNo
Descripción general
- Exterior de nylon; revestimiento de nitrilo de espuma en la palma con acabado poroso; puños de punto elástico con dobladillo