Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Agarre antideslizanteSí
- Material de recubrimientoLátex
- ColorNegro
- Tipo de manguitoPunto
- EN3883131X
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100020
- Calibre de punto15
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante063344390800
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosX-Sitio de
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Serie99-1-9842
- UPC_NO063344390800
Descripción general
- Exterior de nailon de calibre 15 ; revestimiento de látex en la palma con acabado arrugado; puños de punto elástico con dobladillo