Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
Detalles
- Agarre antideslizanteSí
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- Tipo de manguitoPunto
- EN3884131X
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto15
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante063344428770
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosX-Sitio de
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Serie99-1-9870
- UPC_NO063344428770
Descripción general
- Exterior de nailon de calibre 15 ; revestimiento de nitrilo en la palma con acabado suave; puños de punto elástico con dobladillo