Motion
99-9-265-10-K

Bob Dale Gloves
99-9-265-10-K

Guantes Revestidas Nylon X-Large Negros
Artículo MI #12018931
No. Fabricante 99-9-265-10-K
Precio12.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bob Dale Gloves
99-9-265-10-K

Guantes Revestidas Nylon X-Large Negros
Artículo MI #12018931
No. Fabricante 99-9-265-10-K
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
Precio12.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y nudillos
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    3
  • EN388
    4232X
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116100010
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    063344373773
  • Material
    Acrílico, nailon
  • Se cumplen otros estándares
    EN 511 X2X
  • Línea de productos
    Denegar ℮
  • Serie
    99-9-265
  • UPC_NO
    063344373773
  • Paquete expendedor
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
99-9-265-10-K 15G SINTÉTICO CON LI CEPILLADO
  • Exterior de nailon/acrílico de calibre 15 ; revestimiento de nitrilo de espuma en los nudillos con acabado suave; forro cepillado de calibre 10 ; puños de punto elástico con dobladillo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo