Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- RecubrimientoNitrilo en espuma
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y nudillos
- ColorNegro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3882
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3883
- EN3884232X
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimiento/cubiertaNailon
- Número de Upc del fabricante063344373780
- MaterialAcrílico, nailon
- Se cumplen otros estándaresEN 511 X2X
- Línea de productosDenegar ℮
- Serie99-9-265
- UPC_NO063344373780
- Paquete expendedorSí
Descripción general
- Exterior de nailon/acrílico de calibre 15 ; revestimiento de nitrilo de espuma en los nudillos con acabado suave; forro cepillado de calibre 10 ; puños de punto elástico con dobladillo