Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- RecubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorNegro / Gris / Azul
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116100010
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimiento/cubiertaAcrílico
- Número de Upc del fabricante063344431695
- MaterialHPPE
- Línea de productosCortar-X-
- Serie99-9-9791
- UPC_NO063344431695
- Paquete expendedorSí
Descripción general
- Exterior de HPPE; revestimiento de nitrilo en la palma con acabado texturizado; forro acrílico; protección contra impactos en el revés de TPR; puños de punto elástico con dobladillo