Motion
99-9-9791-11-K

Bob Dale Gloves
99-9-9791-11-K

Guantes recubiertos HPPE 2X-Large Negro/Gris/Azul
Artículo MI #12018944
No. Fabricante 99-9-9791-11-K
Precio32.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bob Dale Gloves
99-9-9791-11-K

Guantes recubiertos HPPE 2X-Large Negro/Gris/Azul
Artículo MI #12018944
No. Fabricante 99-9-9791-11-K
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
Precio32.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Color
    Negro / Gris / Azul
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116100010
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Acrílico
  • Número de Upc del fabricante
    063344431657
  • Material
    HPPE
  • Línea de productos
    Cortar-X-
  • Serie
    99-9-9791
  • UPC_NO
    063344431657
  • Paquete expendedor

Descripción general

Descripción del fabricante
99-9-9791-11-K HPPE BLA GRIS CON FORRO DE CORTE X
  • Exterior de HPPE; revestimiento de nitrilo en la palma con acabado texturizado; forro acrílico; protección contra impactos en el revés de TPR; puños de punto elástico con dobladillo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo