Especificaciones
Dimensions
- Espaciado del deflector2.5
- Diámetro del cotilo6.0000 pulg.
- Tamaño1236
- Diámetro del tubo6 - 3/8 pulg.
Details
- Material del deflectorAcero al carbono
- DescripciónHC-1236-2.5-6-F CUBIERTA Y TUBO
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento300
- Material del soporte de montajeAcero al carbono
- Número de pases4
- SerieHC
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de los tubosCobre
Descripción general
Descripción del fabricante
219197-SZF HC-1236-2.5-6-F
- Preferido para nuevas aplicaciones de aceite-agua
- Construcción de acero resistente
- Bajo coste
- NPT
- Junta tórica SAE
- Brida SAE
- Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
- Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
- Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )