Especificaciones
Details
- Tipo de conexiónNPT
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- SerieAO
- Presión de prueba300 psi
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
71341-NM AO-25-NM
- Intercambio para Young OCH
- Persianas ajustables (manuales)
- Caudales medios
- Eliminación moderada del calor
- Una o dos pasadas