Motion
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO AO-30-S

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AO-30-S FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #12024760
No. Fabricante AO-30-S FLUID COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AO-30-S FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #12024760
No. Fabricante AO-30-S FLUID COOLING FAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Omisión
    Sin derivación
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    AO
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
75915-NM AO-30-S-NM
  • Intercambio para Young OCH
  • Persianas ajustables (manuales)
  • Caudales medios
  • Eliminación moderada del calor
  • Una o dos pasadas