Motion
AOVHR -30-2-60 VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

Thermal Transfer
AOVHR-30-2-60 COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN
Artículo MI #12024870
No. Fabricante AOVHR-30-2-60 COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
AOVHR-30-2-60 COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN
Artículo MI #12024870
No. Fabricante AOVHR-30-2-60 COOLING FAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Omisión
    60
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Acero galvanizado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    AOVHR
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
84174-3PH AOVHR-30-2-60-3PH
  • AO de alto rendimiento
  • Altos caudales
  • Persianas ajustables (manuales)
  • Compacto
  • Una o dos pasadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo