Motion
AOC -54-2-60 RIBBON

Thermal Transfer
AOC-54-2-60 RIBBON

AOC -54-2-60 RIBBON
Artículo MI #12025044
No. Fabricante AOC-54-2-60 RIBBON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thermal Transfer
AOC-54-2-60 RIBBON

AOC -54-2-60 RIBBON
Artículo MI #12025044
No. Fabricante AOC-54-2-60 RIBBON
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    54

Detalles

  • Omisión
    60
  • Material del armario
    Acero con recubrimiento en polvo
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Material de la hoja del ventilador
    Aluminio con cubo de acero
  • Material del filtro
    Montura de acero inoxidable con medios lavables
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Presión máxima de funcionamiento
    300
  • Serie
    AOC
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
93563-3PH AOC-54-2-60-3PH
  • Bajo coste
  • El aceite fluye a 150 GPM
  • Obligación industrial
  • Funcionamiento silencioso
  • Motores de CA
  • Motores monofásicos o trifásicos 60/50 HZ
  • Filtro principal
  • Estándar de filtro (excepto AOC-08)
  • Tubos de 3/4"
  • Soportes de montaje
  • Conexiones SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo