Motion
WLS15CWR0360DSQP
WLS15 Tira de luz de doble color; Longitud: 360 mm; Tensión: 12 o 24 V CC; Clasificación medioambiental: IP66,67; Colores: Blanco y rojo; En cascada; 150 mm (6 pulg.) 4 pines M12 PVC flexible QD
Artículo MI #12045393
No. Fabricante WLS15CWR0360DSQP
Precio263.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WLS15 Tira de luz de doble color; Longitud: 360 mm; Tensión: 12 o 24 V CC; Clasificación medioambiental: IP66,67; Colores: Blanco y rojo; En cascada; 150 mm (6 pulg.) 4 pines M12 PVC flexible QD
Artículo MI #12045393
No. Fabricante WLS15CWR0360DSQP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio263.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
806941 WLS15CWR0360DSQP WLS15 DOBLE
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos