Especificaciones
Detalles
- ColorAzul
- Material9.5 oz. Tejido PYRAD® de GORE-TEX LABS
- Tipo de productoManguitos protectores
Descripción general
- Protección contra arco eléctrico de una sola capa 40 cal
- El escudo delantero de elevación facilita la obtención de aire fresco mientras se está fuera de la zona de peligro
- La tecnología de careta PureView de aspecto ofrece un mayor rango de visibilidad
- Revestimiento de primera calidad antiempañamiento y resistente a los arañazos en el protector facial
- Diseño ergonómico para facilitar el movimiento y la flexibilidad
- Incluye casco
- Hasta un 20 % más ligero, un 48 % más fino y un 56 % más flexible que otros trajes de arco eléctrico premium
- Uso del tejido PYRAD® de GORE-TEX LABS comfort science para mantener al usuario fresco, seco, cómodo y sin restricciones mientras trabaja