Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño36x30
Detalles
- ColorAzul marino
- Catálogo del fabricante
- Material13 onzas 100Pato % algodón FR, DWR
- Tipo de productoPeleles desechables
Descripción general
- Cierre a presión oculto de alta resistencia
- Cierre con cremallera de pierna de 26" con revestimiento de FR para facilitar la entrada de la bota
- Bolsillos dobles en la pechera
- Dos bolsillos de parche traseros
- Dos bolsillos para herramientas en los laterales
- Hebillas ajustables de desconexión rápida en cada correa de hombro
- Frontal con doble abertura para insertar rodilleras
- Con tallas en la cintura para un ajuste personalizado más cómodo
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos