Especificaciones
Detalles
- ColorAmarillo fluorescente
- MaterialTejido GORE-TEX PYRAD® de 2-Layer
Descripción general
- El tejido HYDROFlash FR (Tejido GORE-TEX PYRAD® de 2 capas) es la prenda impermeable y transpirable con clasificación Flash Fire más ligera disponible
- Ligero, transpirable y de secado rápido
- 100 % resistente al agua y al viento
- Resiste el agrietamiento en frío a bajas temperaturas
- Resistente al vapor y a los líquidos calientes
- Resistente al lodo a base de petróleo y aceite
- La capucha extraíble con cierre a presión se vende por separado
- Ajuste de velcro para un ajuste seguro
- El kit de reparación en campo está disponible (se vende por separado)