Especificaciones
Detalles
- ColorAzul marino
- Material9.5oz. Tecnología de recubrimiento SafeGuard OPF-mezcla de carbono
- Tipo de productoManguitos protectores
Descripción general
Descripción del fabricante
NXJN4CSM40 CARBON ARMOUR 9.5 OZ. SAFEGU
- Los codos articulados prolongan la vida útil de la chaqueta y añaden libertad de movimiento
- La parte inferior de la espalda con cola larga contorneada proporciona una cobertura ampliada
- Frontal con cierre a presión de resistencia industrial listo para trabajar para facilitar el uso
- Trabillas de piel negra para facilitar el uso con guantes CARBON ARMOUR
- Diseño patentado de ventilación de acción en la espalda que maximiza el flujo de aire y un diseño cómodo e hiperelástico en la zona de los hombros, la espalda y los brazos
- El diseño de refuerzo en el casco en V bajo el brazo añade movilidad adicional al brazo y comodidad avanzada
- El patrón NXJ de cero residuos promueve la gestión medioambiental
- Secado rápido
- Resistencia excepcional a la tracción y al desgarro