Especificaciones
Detalles
- ColorAzul medio
- Especificaciones de cumplimientoNFPA 70E, NFPA 2112, ASTM F1506
- Material5.5 oz de aire Westex® DH
Descripción general
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos
- Tejido ligero y transpirable
- Cuello abotonado
- Dos bolsillos delanteros en el pecho con solapas y cierre de botón
- El diseño de ventilación patentado ofrece una comodidad líder en la industria
- Identificar rápidamente el cumplimiento con el etiquetado exterior
- Dos bolsillos en el pecho con solapas
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- El tejido FR no se derrite, gotea ni se enciende