Motion
AMPH-BK400X100

Kuriyama
AMPH-BK400X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 18 psi, tipo de manguera de manipulación de materiales
Artículo MI #12068932
No. Fabricante AMPH-BK400X100
Precio32.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AMPH-BK400X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 18 psi, tipo de manguera de manipulación de materiales
Artículo MI #12068932
No. Fabricante AMPH-BK400X100
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
Su precio$32.27/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Número de Upc del fabricante
    822353163849
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de material húmedo o seco con revestimiento de poliuretano de uso intensivo de la serie AMPH-BK℮ de Amphibian
  • Aplicaciones típicas
    Recogida de cenizas volantes, excavación hidroeléctrica, equipo de vacío industrial, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, aspiración de rocas, grava, arena y hormigón triturado, manguera de pluma de camión de alcantarillado, recuperación de chorro de disparo, manipulación de lodos
  • UPC_NO
    822353163849
  • Presión de trabajo
    18 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AMPH-BK400X100 ASPIRADORA ANFIBIA HÚMEDA/SECA 4"X
  • Revestimiento grueso de poliuretano resistente a la abrasión anfibia: diseñado para aplicaciones húmedas o secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cubierta disipativa estática: formulada especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Diseño de cubierta contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo