Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- Tipo de mangueraRevestimiento grueso de poliuretano resistente a la abrasión
- Número de Upc del fabricante822353159439
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manipulación de material húmedo o seco con revestimiento de poliuretano de uso intensivo de la serie AMPH-BK℮ de Amphibian
- Aplicaciones típicasRecogida de cenizas volantes, excavación hidroeléctrica, equipo de vacío industrial, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, aspiración de rocas, grava, arena y hormigón triturado, manguera de pluma de camión de alcantarillado, recuperación de chorro de disparo, manipulación de lodos
- UPC_NO822353159439
- Presión de trabajo15 psi
Descripción general
- Revestimiento grueso de poliuretano resistente a la abrasión anfibia: diseñado para aplicaciones húmedas o secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cubierta disipativa estática: formulada especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Diseño de cubierta contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos