Motion
AMPH-BK800X50

Kuriyama
AMPH-BK800X50

AMPH-BK800X50 Anfibio 101 Serie AMPH 8 pulg. Manguera de manejo de materiales húmedos o secos con revestimiento de poliuretano de uso intensivo y longitud estándar de 60 pies
Artículo MI #12068941
No. Fabricante AMPH-BK800X50
Precio144.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AMPH-BK800X50

AMPH-BK800X50 Anfibio 101 Serie AMPH 8 pulg. Manguera de manejo de materiales húmedos o secos con revestimiento de poliuretano de uso intensivo y longitud estándar de 60 pies
Artículo MI #12068941
No. Fabricante AMPH-BK800X50
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
Precio144.78 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Tipo de manguera
    Revestimiento grueso de poliuretano resistente a la abrasión
  • Número de Upc del fabricante
    822353159446
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de material húmedo o seco con revestimiento de poliuretano de uso intensivo de la serie AMPH-BK℮ de Amphibian
  • Aplicaciones típicas
    Recogida de cenizas volantes, excavación hidroeléctrica, equipo de vacío industrial, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, aspiración de rocas, grava, arena y hormigón triturado, manguera de pluma de camión de alcantarillado, recuperación de chorro de disparo, manipulación de lodos
  • UPC_NO
    822353159446
  • Presión de trabajo
    15 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AMPH-BK800X50 ASPIRADORA ANFIBIA HÚMEDA/SECA 8"X5
  • Revestimiento grueso de poliuretano resistente a la abrasión anfibia: diseñado para aplicaciones húmedas o secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cubierta disipativa estática: formulada especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Diseño de cubierta contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo