Motion
QCF-0808-FNPR

Kuriyama
QCF-0808-FNPR

QCF-0808-FNPR 1/2 pulg. Diámetro interior y acoplador hembra a presión 1/2-14 F1 ISO 7241 A con rosca hembra
Artículo MI #12068973
No. Fabricante QCF-0808-FNPR
Precio36.30 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
QCF-0808-FNPR

QCF-0808-FNPR 1/2 pulg. Diámetro interior y acoplador hembra a presión 1/2-14 F1 ISO 7241 A con rosca hembra
Artículo MI #12068973
No. Fabricante QCF-0808-FNPR
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
Precio36.30 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2-14
  • Tamaño del extremo 2
    38.0

Detalles

  • Detalles adicionales
    •ESTÁNDAR ISO 7241 A PUSH PUSH PULL - POPPET QO-ISO-A •Acoplamiento hembra - Rosca hembra •DN 6 a 25 •1/4" a 1" •hasta máx. WP 400 bar 5800 PSI
  • Tipo de extremo
    Mujer
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de empuje ISO 7241 A con rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    SAE J 1036, ISO 7241 A
  • Rango de temperatura
    -22 oF a 257 oF
  • Tipo
    Acoplador hembra con rosca hembra
  • UPC_NO
    82235329510

Descripción general

Descripción del fabricante
QCF-0808-FNPR ARGUS FEM ISO A-1H FNPR
  • Los acoplamientos de liberación rápida ARGUS QC-ISO-A se utilizan para el acoplamiento y desacoplamiento rápidos de líneas cargadas. Durante la acción de acoplamiento en rangos de presión cero o baja, las válvulas que liberan o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida QC-ISO-A, formado por el tapón de acoplamiento y la toma de acoplamiento, se acopla empujando un manguito. Esto garantiza una conexión a ras entre las dos mitades del acoplamiento. El manguito está diseñado para que solo tenga que moverse en la dirección correspondiente para desconectar o conectar las mitades del acoplamiento. QC-ISO-Se pueden utilizar acoplamientos de liberación rápida como acoplamientos de extracción mediante el montaje en panel del casquillo.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Función de acoplamiento y desacoplamiento rápida y sencilla<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Funcionamiento de tracción con una sola mano<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Función de separación<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>baja caída de presión<lt/>/li<gt/><lt/>/ul<gt/>

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo