Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1-11 1/2
- Tamaño del extremo 252.0
Detalles
- Detalles adicionales•ESTÁNDAR ISO 7241 A PUSH PUSH PULL - POPPET QO-ISO-A •Acoplamiento hembra - Rosca hembra •DN 6 a 25 •1/4" a 1" •hasta máx. WP 400 bar 5800 PSI
- Tipo de extremoMujer
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAcoplador hembra de empuje ISO 7241 A con rosca hembra
- Estándares cumplidosSAE J 1036, ISO 7241 A
- Rango de temperatura-22 oF a 257 oF
- TipoAcoplador hembra con rosca hembra
- UPC_NO82235329512
Descripción general
- Los acoplamientos de liberación rápida ARGUS QC-ISO-A se utilizan para el acoplamiento y desacoplamiento rápidos de líneas cargadas. Durante la acción de acoplamiento en rangos de presión cero o baja, las válvulas que liberan o bloquean el flujo se activan automáticamente. El acoplamiento de liberación rápida QC-ISO-A, formado por el tapón de acoplamiento y la toma de acoplamiento, se acopla empujando un manguito. Esto garantiza una conexión a ras entre las dos mitades del acoplamiento. El manguito está diseñado para que solo tenga que moverse en la dirección correspondiente para desconectar o conectar las mitades del acoplamiento. QC-ISO-Se pueden utilizar acoplamientos de liberación rápida como acoplamientos de extracción mediante el montaje en panel del casquillo.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Función de acoplamiento y desacoplamiento rápida y sencilla<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Funcionamiento de tracción con una sola mano<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>Función de separación<lt/>/li<gt/><lt/>li<gt/>baja caída de presión<lt/>/li<gt/><lt/>/ul<gt/>