Motion
66261183916

Norton Abrasives
66261183916

Norton - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, C-wt. Material de soporte de papel anticarga, grano P80 , color dorado
Artículo MI #12077527
No. Fabricante 66261183916
Precio0.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261183916

Norton - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, C-wt. Material de soporte de papel anticarga, grano P80 , color dorado
Artículo MI #12077527
No. Fabricante 66261183916
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
Precio0.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C Papel anticarga
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Tamaño
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos de papel recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Mezcla, lijado, pelado
  • Tipo de archivo adjunto
    Gancho y bucle,
  • Tipo de montaje posterior
    Gancho y bucle,
  • Material de apoyo
    Peso C Papel anticarga
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Oro
  • Acabado de color
    Oro
  • Colorear cuando esté seco
    Oro
  • Tipo de conexión
    Gancho y bucle,
  • Material de contacto
    Aluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
  • País de origen
    Canadá
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Gancho y bucle,
  • Tipo de disco
    Disco de vacío H&L de papel
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    P80 Grit
  • Número de grano
    P80
  • Código de armonización
    6805.20
  • Número de stock del fabricante
    66261183916
  • Número de Upc del fabricante
    662611839167
  • Aplicación del material
    Aluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle,
  • Número de orificios de vacío
    8
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    66261183916

Descripción general

Descripción del fabricante
66261183916 A290 P80-C
  • El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
  • A296 tiene un fuerte soporte de látex/papel de peso C
  • H290 tiene soporte de papel de peso electrónico de alta resistencia
  • ambos resisten el desgarro sin dejar de ser adaptables y flexibles
  • El A296 tiene un recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua que minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
  • La capa abierta de H290 discos minimiza la carga
  • ambos tienen orificios de vacío para una máxima recogida de polvo y vida útil
  • Buena elección para decapado, mezcla y lijado de grano grueso en superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, aluminio y fibra de vidrio
  • el soporte de velcro permite realizar cambios de disco rápidos y sencillos, y los orificios de vacío maximizan la extracción de polvo y alargan la vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo