Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor17 oz
- Rango de coberturaDe 600 a 700 pies
- Tamaño17 OZ. PULVERIZAR
Detalles
- Tipo de baseDisolvente
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Familia de coloresAmarillo
- Tiempo de secado5 min
- ExposiciónExterior
- FinalizarBRILLO
- Temperatura máxima de aplicación+32 °C
- Temperatura mínima de aplicación+10 °C
- Cantidad del paquete12
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles66 %
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación