Motion
203028
M1600 Rojo fluorescente-Naranja
Artículo MI #12077645
No. Fabricante 203028
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M1600 Rojo fluorescente-Naranja
Artículo MI #12077645
No. Fabricante 203028
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    De 600 a 700 pies
  • Tamaño
    17 OZ. PULVERIZAR
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Rojo fluorescente/naranja
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    5 min
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    40 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    522 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
203028V IC LSPR 12PK FLUOR ROJO-NARANJA

También puede gustarle