Motion
NRPAINT 3/4 EN BLK 2 TRENZADO 750PSI CARRETES

Continental
NRPAINT 3/4 IN BLK 2 BRAID 750PSI REELS

NRPAINT 3/4 EN BLK 2 TRENZADO 750PSI CARRETES
Artículo MI #12083235
No. Fabricante NRPAINT 3/4 IN BLK 2 BRAID 750PSI REELS
Precio16.62 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
NRPAINT 3/4 IN BLK 2 BRAID 750PSI REELS

NRPAINT 3/4 EN BLK 2 TRENZADO 750PSI CARRETES
Artículo MI #12083235
No. Fabricante NRPAINT 3/4 IN BLK 2 BRAID 750PSI REELS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.62 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.381 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Temperatura máxima
    190 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Rango de temperatura
    0°F a 190 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NRPAINT 3/4 EN BLK 2 TRENZADO 750PSI CARRETES