Motion
239/600YMBW33W45A

TIMKEN
239/600YMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 800 mm D.E., 150 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #12083622
No. Fabricante 239/600YMBW33W45A
Precio85,530.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
239/600YMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 800 mm D.E., 150 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #12083622
No. Fabricante 239/600YMBW33W45A
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
Precio85,530.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    600 mm
  • Radio de filete
    0.16 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    5.9060 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    800 mm
  • En general Ancho  
    150 mm
  • Peso
    460.85 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    892000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796314283
  • RPM máximas (grasa)
    410 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    1930000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796314283

Descripción general

Descripción del fabricante
239/600YMBW33W45A COJINETE ESFÉRICO
  • Acabados superficiales mejorados
  • Geometría interna optimizada
  • Clasificaciones de carga líderes en la industria
  • Una pieza, latón mecanizado, rodillo, jaula de tipo dedo
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
  • (W45A) Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos