Motion
NHE10
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie NHE - Tamaño de rosca de 1.967-18 in, 2.6930 in OD, 2.4380 in Diámetro frontal, 0.6350 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085277
No. Fabricante NHE10
Precio103.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie NHE - Tamaño de rosca de 1.967-18 in, 2.6930 in OD, 2.4380 in Diámetro frontal, 0.6350 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085277
No. Fabricante NHE10
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
Precio103.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    2.4380 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6930 pulg.
  • Ancho general
    0.6350 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.967-18 pulg.
  • Peso
    0.507 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NHE

Descripción general

Descripción del fabricante
NHE10 TUERCA DE BLOQUEO PESADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo