Motion
NHE19
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie NHE - Tamaño de rosca de 3.730-12 in, 4.9430 in OD, 4.5630 in Diámetro frontal, 0.9160 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085286
No. Fabricante NHE19
Precio155.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie NHE - Tamaño de rosca de 3.730-12 in, 4.9430 in OD, 4.5630 in Diámetro frontal, 0.9160 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085286
No. Fabricante NHE19
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
Precio155.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    4.5630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9430 pulg.
  • Ancho general
    0.9160 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3.730-12 pulg.
  • Peso
    2.279 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NHE

Descripción general

Descripción del fabricante
NHE19 TUERCA DE BLOQUEO PESADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"