Motion
NHE21
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie NHE - Tamaño de rosca de 4.122-12 in, 5.4430 in OD, 5.0000 in Diámetro frontal, 0.9480 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085288
No. Fabricante NHE21
Precio192.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie NHE - Tamaño de rosca de 4.122-12 in, 5.4430 in OD, 5.0000 in Diámetro frontal, 0.9480 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085288
No. Fabricante NHE21
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
Precio192.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.4430 pulg.
  • Ancho general
    0.9480 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    4.122-12 pulg.
  • Peso
    2.82 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NHE

Descripción general

Descripción del fabricante
NHE21 TUERCA DE BLOQUEO PESADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"