Motion
NHE32
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie NHE - Tamaño de rosca de 6.284-8 in, 8.0680 in OD, 7.4380 in Diámetro frontal, 1.2910 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085294
No. Fabricante NHE32
Precio561.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie NHE - Tamaño de rosca de 6.284-8 in, 8.0680 in OD, 7.4380 in Diámetro frontal, 1.2910 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085294
No. Fabricante NHE32
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
Precio561.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    7.4380 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.0680 pulg.
  • Ancho general
    1.2910 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    6.284-8 pulg.
  • Peso
    7.837 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NHE

Descripción general

Descripción del fabricante
NHE32 TUERCA DE BLOQUEO PESADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo