Motion
NHE34
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie NHE - Tamaño de rosca de 6.659-8 in, 8.6610 in OD, 8.0310 in Diámetro frontal, 1.3540 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085295
No. Fabricante NHE34
Precio598.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie NHE - Tamaño de rosca de 6.659-8 in, 8.6610 in OD, 8.0310 in Diámetro frontal, 1.3540 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085295
No. Fabricante NHE34
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
Precio598.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    8.0310 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.6610 pulg.
  • Ancho general
    1.3540 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    6.659-8 pulg.
  • Peso
    9.776 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NHE

Descripción general

Descripción del fabricante
NHE34 TUERCA DE BLOQUEO PESADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"