Motion
TW102
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.6010 pulg. de D.I., 1.1562 pulg. de diámetro exterior, 0.8130 pulg. de diámetro frontal, Material de acero, serie TW
Artículo MI #12085300
No. Fabricante TW102
Precio4.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.6010 pulg. de D.I., 1.1562 pulg. de diámetro exterior, 0.8130 pulg. de diámetro frontal, Material de acero, serie TW
Artículo MI #12085300
No. Fabricante TW102
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
Precio4.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6010 pulg.
  • Cara Diámetro  
    0.8130 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.1200 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    1.1562 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1200 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    11
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    TW

Descripción general

Descripción del fabricante
TW102 ARANDELA DE BLOQUEO PESADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"