Motion
NIN11
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 2.000-16 in, 3.0050 in OD, 2.6880 in Diámetro frontal, 0.5100 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085307
No. Fabricante NIN11
Precio84.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 2.000-16 in, 3.0050 in OD, 2.6880 in Diámetro frontal, 0.5100 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085307
No. Fabricante NIN11
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
Precio84.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    2.6880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0050 pulg.
  • Ancho general
    0.5100 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.000-16 pulg.
  • Peso
    0.567 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NIN

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE NIN11 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"