Motion
NIN12
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 2.250-16 in, 3.2550 in OD, 2.8750 in Diámetro frontal, 0.6350 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085308
No. Fabricante NIN12
Precio93.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 2.250-16 in, 3.2550 in OD, 2.8750 in Diámetro frontal, 0.6350 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #12085308
No. Fabricante NIN12
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
Precio93.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.2550 pulg.
  • Ancho general
    0.6350 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.250-16 pulg.
  • Peso
    0.777 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NIN

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE NIN12 PULGADAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo