Motion
WIN14
Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.7970 pulg. de D.I., 3.9375 pulg. de Diámetro exterior, 3.3750 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero, Serie WIN
Artículo MI #12085317
No. Fabricante WIN14
Precio48.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.7970 pulg. de D.I., 3.9375 pulg. de Diámetro exterior, 3.3750 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero, Serie WIN
Artículo MI #12085317
No. Fabricante WIN14
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
Precio48.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7970 pulg.
  • Cara Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.2600 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    3.9375 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.2600 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    17
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    GANAR

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD DE WIN14 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"